超硬チップ付チャック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77518395 品番 13W
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。
タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。

用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル 幅(mm)55 全長(mm)88.5 質量(g)727 軸径JT6 チャック能力(mm)0.7〜13 収納時寸法(mm)68.5(ツメ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする