タップチャック ジャコブステーパータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲M3〜M12 使用範囲(inch)1/8〜1/2 注文コード77518833 品番CP-M12-JT6 (35061)
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は使用範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

全長(mm)72.5 幅(mm)43 質量(g)640 使用範囲M3〜M12 使用範囲(inch)1/8〜1/2 付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ 用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用 テーパーJT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする