タップチャック ジャコブステーパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲M3〜M12 使用範囲(inch)1/8〜1/2 注文コード77518849 品番CP-M12-JT2S (35063)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は使用範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

全長(mm)72.5 幅(mm)43 質量(g)663 使用範囲M3〜M12 使用範囲(inch)1/8〜1/2 付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ 用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用 テーパーJT2S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする