タップチャック ジャコブステーパータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲M9〜M18 使用範囲(inch)3/8〜3/4 注文コード77518867 品番CP-M18-JT6 (35083)
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

全長(mm)82.5 幅(mm)51 質量(g)1057 使用範囲M9〜M18 使用範囲(inch)3/8〜3/4 付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ 用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用 テーパーJT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする