曜日別特売
CP-M12-MT3 (35017) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518885

CP-M12-MT3 (35017) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518885
CP-M12-MT3 (35017) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518885
CP-M12-MT3 (35017) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518885

タップチャック モールステーパーシャンク一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用範囲M3~M12注文コード77518885品番CP-M12-MT3 (35017)
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

用途
タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用
全長(mm)148幅(mm)43質量(g)710使用範囲M3~M12使用範囲(inch)1/8~1/2付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチシャンク(MT No.)MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする