タップチャック モールステーパーシャンク一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク(MT No.)MT2 使用範囲M3〜M16 使用範囲(inch)1/8〜5/8 注文コード77518894 品番CP-M16-MT2 (35051)
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシャンク・使用範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

全長(mm)136 幅(mm)48.5 質量(g)732 使用範囲M3〜M16 使用範囲(inch)1/8〜5/8 付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ 用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用 シャンク(MT No.)MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする