曜日別特売
CP-M18-MT2 (35031) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518919

CP-M18-MT2 (35031) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518919
CP-M18-MT2 (35031) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518919
CP-M18-MT2 (35031) タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518919

タップチャック モールステーパーシャンク一体型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個使用範囲M9~M18注文コード77518919品番CP-M18-MT2 (35031)
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用全長(mm)143.5幅(mm)51質量(g)924使用範囲M9~M18使用範囲(inch)3/8~3/4付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチシャンク(MT No.)MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする