※マルチイーサネットカード

FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025 FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025 FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025 FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025 FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025 FEAE04.1-EN2-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス 77519025

インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77519025 品番FEAE04.1-EN2-NNNN
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。

電源電圧(V)5 rms 電源周波数(Hz)10 電圧入力信号:1.7〜2.8 Vrms 周波数(kHz)入力信号:10 コネクタタイプDB9 (メス) 用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ 仕様変形率:0.35〜0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする