ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色1色
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77519348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
文字入れ可能な腕章です。
ご注文後にオプション入力をお願い致します。
安全ピンを使わないクリップタイプなので服に穴があきません。
ビニール製なので雨天時の着用もできます。
取付け方法
マジックテープ/上部プラスチッククリップ
材質
塩化ビニール
本体質量(g)
31
縦(mm)
85/90/95
横(mm)
400
用途
工事現場、工場、事業所、イベントなどでの職務表示、役割表示に
仕様
【特注内容】縦幅、生地色、文字内容、文字色
サービス分類
オーダー・加工
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません