DiVaiZ
DiVaiZの 空調・水冷ウェア
DiVaiZの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
シンカモフラベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
No.005(グレ-)
注文コード
77521125
品番
0012AZ-005-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。
色
No.005(グレ-)
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100+裏PA透明コーティング
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
81
アームホール(cm)
38
用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。