曜日別特売
0012AZ-026-LL シンカモフラベスト DiVaiZ 77521186

0012AZ-026-LL シンカモフラベスト DiVaiZ 77521186
0012AZ-026-LL シンカモフラベスト DiVaiZ 77521186
0012AZ-026-LL シンカモフラベスト DiVaiZ 77521186
0012AZ-026-LL シンカモフラベスト DiVaiZ 77521186

シンカモフラベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
No.026(シルバー)
内容量1着注文コード77521186品番0012AZ-026-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。No.026(シルバー)セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティングサイズLL胸囲(cm)127肩幅(cm)48.5着丈(cm)70裾廻り(cm)91アームホール(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする