チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77521299 品番 0033AZ-804-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

No.804(B・ブラック) セット内容服のみ 混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング サイズL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)46 着丈(cm)71 裾廻り(cm)86 アームホール(cm)40 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする