WZチタンハーフパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77521457 品番0035AZ-804-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。
遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。
台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。

No.804(ブラック) セット内容服のみ サイズL ウエスト(cm)84〜92 股上(cm)24 股下(cm)27 渡り(cm)36.5 裾幅(cm)26.5 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする