WZチタンハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77521475 品番0035AZ-804-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。
遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。
台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。

No.804(ブラック) セット内容服のみ サイズ3L ウエスト(cm)92〜100 股上(cm)26.5 股下(cm)28 渡り(cm)38.5 裾幅(cm)27.5 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする