- 全鋼 縄切鎌 モノタロウ 77521563 - 全鋼 縄切鎌 モノタロウ 77521563 - 全鋼 縄切鎌 モノタロウ 77521563

全鋼 縄切鎌

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77521563 品番-
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。

用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45〜47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
鎌比較表
  軽い力でザクザク切れる! 薄刃で切れ味バツグン! さびにくいステンレス製! 草刈りや縄のカットにも! 片手でも作業しやすい小型鎌 除草作業に最適! 両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品 全鋼鋸鎌 全鋼草刈鎌 ステンレス鋸鎌 全鋼縄切鎌 全鋼小鎌 全鋼草取鎌 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌 全鋼 草刈鎌 ステンレス 鋸鎌 全鋼 縄切鎌 全鋼 小鎌 全鋼 草取鎌 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長 160mm 180mm 165mm 105mm 100mm 85mm 165mm 180mm
柄長さ 210mm 330mm 210mm 150mm 270mm 150mm 330mm 360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
フレコンバッグ内容物排出時のバッグ切り裂き用
電気・ガス・熱供給・水道業

名前の通り、縄切用なので、フレコンバッグバッグの切り裂き用に購入していました。それまでカッターナイフを使用していました。カッターではフレコンバッグの帯状の紐までは切れず、また、刃が折れて混入してしまうなどで不便でした。
この縄切鎌を導入して、切れ味も良く、持ち手の太さも適切で、安全性と作業性が向上しました。それでいて、リーズナブル(^^♪

2025-08-29
用途:
草退治
サービス業

草取り 隙間の取りにくい草取りに便利 用途により長いタイプと使い分けて作業しています。

2025-07-12
用途:
草抜き
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

値段の割にいい仕事します。腐るものではないのでストックしたいものです。

対象商品:
77521563
2024-08-19
用途:
値段の割にはよく切れる

雑草の根を切るのに買ってみました。安いので使い捨て気分で買っています。そう思って使うと結構長持ちしています。コスパはいいと思います。もちろんこの値段なので多くの望むのは間違いだと思います。

対象商品:
77521563
2024-08-29
用途:
除草作業
建設業・工事業

価格の割には、切れ味抜群で、サイズ感もよく使いやすいです

対象商品:
77521563
2024-02-21
用途:
草刈り用
運輸・通信業

安いけど、使用後にオイルで拭き上げれば結構使えます。安いので定期的に買い足しして、刃が欠けたら新しいのに変えます。これは、アリの巣とかのほじくりにも使えますね。

2024-11-11
用途:
環境整備
興亜繊維工業株式会社 様

前面道路(県道)の路肩や、工場内の除草で使用。
まぁ、値段なり。

対象商品:
77521563
2023-05-15
用途:
草取り作業に使用している。
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

草取り作業に使用しているが、サイズもちょうど良く、作業しやすい。
サビが来たときは、砥石でといでいる。
コストも良く、消耗したらまた購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする