60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)【外側材質】Kライナー【芯材質】中芯原紙120g/m2【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
サイズは60サイズに収まりますので送料も安く済みます。厚さも丈夫でしっかりしていて今のところ破損等の事故もありません。