ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚 クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521974

クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×5パック) 注文コード 77521974 品番 ネコポスゆうパケットA4対応サイズx50枚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。

幅(mm)220 高さ(mm)315 用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付) 仕様クッション封筒 クラフト 01190106 小箱セット 種別ネコポスゆうパケット対応 入数(枚)50 対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可 ベロ部分(mm)50
注意
※製造上±8mm程度の公差があります。※ペン先が鋭いもので書くと筆圧で破れることがあります。※緩衝性のある封筒ですが内容物の保護を確約するものではありません。※使用上の注意をご確認の上使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
製品を送るのに使用している
製造業

なかなかしっかりとしたクッションなので
安心して製品を送れます。

2025-10-28
用途:
問題ありません。
卸売・小売業

大きさ、テープの粘着なども問題ありません。
次回も購入予定です。

対象商品:
77521956
2024-08-12
用途:
メルカリで使用
その他業種

以前は紙封筒、プチプチ、ビニール袋という3工程がありました。
この封筒にしてからビニール袋だけで済むので凄く楽になりました。

対象商品:
77521974
2024-03-07
用途:
ネット販売の発送用
株式会社Abyトレーディング 様 (卸売・小売業)

しっかり梱包されていて、商品自体も他社の物よりも良好

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする