※使用例

FB-S3 フレコンバックスタンド ホクエツ 77522026 FB-S3 フレコンバックスタンド ホクエツ 77522026 FB-S3 フレコンバックスタンド ホクエツ 77522026

フレコンバックスタンド

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77522026 品番FB-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm〜2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。

全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660〜2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質スチール
注意
※フレコンバック・パレットは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77522026
2022-10-31
用途:
農作業
農事組合法人おおうら 様 (農・林・水産業)

屑米を入れるのに使用していますが、紙袋の扱いが無くなり疲労感が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする