※使用例

FS-SUS フレコンスタンド(ステンレス) ホクエツ 77522035 FS-SUS フレコンスタンド(ステンレス) ホクエツ 77522035 FS-SUS フレコンスタンド(ステンレス) ホクエツ 77522035

フレコンスタンド(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77522035 品番FS-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く)
水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的
フレコンバックの大きさに合わせて1660mm〜2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。

全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660〜2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質ステンレス(SUS304)
注意
※フレコンバック・パレットは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする