572326 ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77522069 572326 ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77522069 572326 ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 77522069

ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77522069 品番 572326
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

NEWスーパーグレート/スーパーグレート用、標準キャブ仕様車対応のステップです。サイド廻りを一気に引き締めます。
交換式なのでカバータイプのように隙間から下地の塗装などを気にせずにご利用いただけます。

タイプ助手席側(LH) 標準キャブ用 材質樹脂/クロームメッキ 適合ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)、スーパーグレート(H8.6〜H19.3) 標準キャブ車 用途ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)、スーパーグレート(H8.6〜H19.3) 標準キャブ車用 ステップアッパー 仕様交換式
注意
※スーパーキャブ車、フロント2軸車は取付不可
※すのこステップほか付属されていません。
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-19
用途:
交換
寺尾建材株式会社 様 (運輸・通信業)

やっぱり 塗装より メッキの方が 光ってて かっこいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする