JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
バンパーステップ 日野 ’17プロフィア 左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77522078
品番
510445
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フロントワンポイントアクセントに最適なメッキステップ。RLセット。
コーナーセンサー無し車用、コーナーセンサー有り車用の2タイプをご用意。
タイプ
コーナーセンサー無し車用 左右セット
材質
樹脂/クロームメッキ
適合
日野大型 ’17プロフィア(H29.5〜)
用途
日野大型 ’17プロフィア(H29.5〜)用のバンパーステップ。
仕様
交換式
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。