※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
3
容量(A)
3000
絶縁種別
F
注文コード
77522218
品番
ECL21-3KN
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M4/M5
寸法W(mm)
180
寸法H(mm)
190
寸法D(mm)
200
寸法A(mm)
90(140)
寸法B(mm)
147(147)
質量(kg)
31
容量(kVA)
3
仕様
複巻
絶縁種別
F
取付穴径(Φmm)
7.0×20
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
3000
接地端子
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません