※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL21-6KN 複巻トランス 相原電機 77522245 ECL21-6KN 複巻トランス 相原電機 77522245

複巻トランス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)6 容量(A)6000 絶縁種別H 注文コード77522245 品番ECL21-6KN
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は容量・絶縁種別など18種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 端子ねじM5/M6 寸法W(mm)260 寸法H(mm)310 寸法D(mm)270 寸法A(mm)150 寸法B(mm)165 質量(kg)60 容量(kVA)6 仕様複巻 絶縁種別H 取付穴径(Φmm)11.0×22 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)6000 接地端子
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする