※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
10
容量(A)
10000
絶縁種別
H
注文コード
77522263
品番
ECL21-10KN
参考基準価格(税別)
¥442,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M6/M8
寸法W(mm)
280
寸法H(mm)
360
寸法D(mm)
335
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
175
質量(kg)
100
容量(kVA)
10
仕様
複巻
絶縁種別
H
取付穴径(Φmm)
11.0×22
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
10000
接地端子
有
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません