※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
15
容量(A)
15000
絶縁種別
H
注文コード
77522279
品番
ECL21-15KN
参考基準価格(税別)
¥605,700
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M8
寸法W(mm)
340
寸法H(mm)
430
寸法D(mm)
325
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
190
質量(kg)
120
容量(kVA)
15
仕様
複巻
絶縁種別
H
取付穴径(Φmm)
11.0×22
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
15000
接地端子
有
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません