※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
2
容量(A)
2000
絶縁種別
F
注文コード
77522385
品番
ECL41-2KN
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M4
寸法W(mm)
177
寸法H(mm)
185
寸法D(mm)
195
寸法A(mm)
90(140)
寸法B(mm)
145(145)
質量(kg)
23
容量(kVA)
2
仕様
複巻
絶縁種別
F
取付穴径(Φmm)
7.0×20
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
2000
接地端子
有
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。