※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL42-150N 複巻トランス 相原電機 77522473 ECL42-150N 複巻トランス 相原電機 77522473

複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)150 容量(A)150 絶縁種別E 注文コード77522473 品番ECL42-150N
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は容量・絶縁種別など16種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 容量(VA)150 装備静電シールド/接地端子 形状TB 端子ねじM3.5 寸法W(mm)96 寸法H(mm)107 寸法D(mm)115 寸法A(mm)66 寸法B(mm)84 質量(kg)3.3 仕様複巻 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)5.5×10 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)150 接地端子
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする