※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
750
容量(A)
750
絶縁種別
B
注文コード
77522516
品番
ECL42-750N
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
容量(VA)
750
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M3.5
寸法W(mm)
134
寸法H(mm)
141
寸法D(mm)
120
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
94
質量(kg)
9.5
仕様
複巻
絶縁種別
B
取付穴径(Φmm)
7.0×15
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
750
接地端子
有
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。