1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77525989

レディスピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ディープネイビー サイズ(号)7 注文コード77525989 品番1519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き
右脇横ポケットはファッスナー仕様でモノが落ちにくい
左脇横フラップポケットは面ファスナー仕様
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別ズボン ディープネイビー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル95、綿5 股下(cm)74 ウエスト(cm)ヌード:61、製品:67 機能静電気・帯電防止、ストレッチ ヒップ(cm)90 生地エコストレッチサマー裏綿 色番19 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする