1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199 1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526199

レディスピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77526199 品番 1519
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き
右脇横ポケットはファッスナー仕様でモノが落ちにくい
左脇横フラップポケットは面ファスナー仕様
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別ズボン クロ サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル95、綿5 股下(cm)74 ウエスト(cm)ヌード:61、製品:67 機能静電気・帯電防止、ストレッチ ヒップ(cm)90 生地エコストレッチサマー裏綿 色番90 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする