※左胸二重ポケット。
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77529324
品番
1752
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開
種別
半袖シャツ
色
杢ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
81
機能
静電気・帯電防止、ストレッチ
生地
T/Cリップストップストレッチ
色番
116
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
ダブル:13.5×17.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖
ボタン仕様
ドット