曜日別特売
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024

※左胸二重ポケット。

1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024
1753 長袖シャツ ジーベック 77530024

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
サイズM
内容量1着注文コード77530024品番1753
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

種別長袖シャツキャメルサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル75、綿25肩幅(cm)46袖丈(cm)56.5着丈(cm)75機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ色番81材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×14ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする