曜日別特売
1756 ラットズボン ジーベック 77530934

 

1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934
1756 ラットズボン ジーベック 77530934

ラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ79
内容量1本注文コード77530934品番1756
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き。
両脇Dカンループ付き。
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
ヒザダーツで曲げやすい。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)
右脇コインポケット。

種別ラットズボンブルーサイズ79混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ色番40材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする