長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77532203 品番 2514
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
裾脇リブ仕様でタイトなシルエット
袖口リブ仕様
パンチング切替で通気性抜群
袖上部、後背中心い再帰反射テープ付き

種別長袖ブルゾン ディープネイビー サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)59 機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾 生地2WAYストレッチナイロン 色番19 材質(ファスナー)樹脂 接触仕様(冷感)Q-max値0.324 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする