ハーフパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77532526 品番 2515
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左脇横ペン差し
後身頃に再帰反射テープ入り
後ろポケット
前中心は丈夫な3YGファスナー
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい

種別ハーフパンツ ディープネイビー サイズSS 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 股下(cm)26 ウエスト(cm)69 機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾 生地2WAYストレッチナイロン 色番19 材質(ファスナー)樹脂 適合寸法(cm)64〜69 接触仕様(冷感)Q-max値0.324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする