2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095

 

2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095
2516 カーゴパンツ ジーベック 77533095

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)74
適合寸法(cm)69~74
サイズS
内容量1本注文コード77533095品番2516
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左脇横ペン差し
後身頃に再帰反射テープ入り
後ろポケット
前中心は丈夫な3YGファスナー
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい

種別カーゴパンツクロサイズS混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10股下(cm)72ウエスト(cm)74機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン色番90材質(ファスナー)樹脂適合寸法(cm)69~74接触仕様(冷感)Q-max値0.324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする