2518 テーラードジャケット ジーベック 77533174 2518 テーラードジャケット ジーベック 77533174 2518 テーラードジャケット ジーベック 77533174 2518 テーラードジャケット ジーベック 77533174 2518 テーラードジャケット ジーベック 77533174

テーラードジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77533174 品番 2518
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
両脇ファスナーポケット
左袖はペン差し、再帰反射テープ付き
袖下はパンチング切替で通気性抜群

種別ジャケット ディープネイビー サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾 生地2WAYストレッチナイロン 色番19 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 接触仕様(冷感)Q-max値0.324 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×19 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする