2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269

※左胸ファスナーポケット。

2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269
2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269
2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269
2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269
2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269
2518 テーラードジャケット ジーベック 77533269

テーラードジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
クロ
内容量1着注文コード77533269品番2518
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
両脇ファスナーポケット
左袖はペン差し、再帰反射テープ付き
袖下はパンチング切替で通気性抜群

種別ジャケットクロサイズM胸囲(cm)104混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10肩幅(cm)42袖丈(cm)60着丈(cm)67機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン色番90材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×19ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする