曜日別特売
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393

 

2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393
2815 ハーフパンツ ジーベック 77533393

ハーフパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)75
適合寸法(cm)70~75
内容量1本注文コード77533393品番2815
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い
右脇コインポケット
前中心は丈夫な3WAYファスナー
両脇フラップ付きカーゴポケット
両脇Dカンループ付き
右後ポケットに小ポケット付き

種別ハーフパンツインディゴブルーサイズS混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2股下(cm)35ウエスト(cm)75機能ストレッチ、涼感・冷感生地ストレッチサマーデニム色番15材質(ボタン)金属適合寸法(cm)70~75接触仕様(冷感)Q-max値0.133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする