ハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード77533427 品番2815
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い
右脇コインポケット
前中心は丈夫な3WAYファスナー
両脇フラップ付きカーゴポケット
両脇Dカンループ付き
右後ポケットに小ポケット付き

種別ハーフパンツ インディゴブルー サイズLL 混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2 股下(cm)35 ウエスト(cm)90 機能ストレッチ、涼感・冷感 生地ストレッチサマーデニム 色番15 材質(ボタン)金属 適合寸法(cm)85〜90 接触仕様(冷感)Q-max値0.133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする