曜日別特売
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926

 

6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533926

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード77533926品番6090
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

再生PET素材使用
配色切り替えのワンポイント
脇に消臭テープ顔甲で汗の臭いを軽減
男女兼用シリーズ
抗菌防臭加工
きちんとした印象の台襟仕様
左袖ペン差し
内台襟、下前立て配色
脇裏に消臭テープ付き
XEカッティングで動きやすく

種別半袖ポロシャツシルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)23着丈(cm)75機能静電気防止、吸汗速乾、抗菌・防臭生地エコ制電ハニカムメッシュ色番22材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×12ボタン仕様糸付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする