6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996 6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996 6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996 6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996 6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996 6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77533996

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77533996 品番 6090
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

再生PET素材使用
配色切り替えのワンポイント
脇に消臭テープ顔甲で汗の臭いを軽減
男女兼用シリーズ
抗菌防臭加工
きちんとした印象の台襟仕様
左袖ペン差し
内台襟、下前立て配色
脇裏に消臭テープ付き
XEカッティングで動きやすく

種別半袖ポロシャツ ロイヤルブルー サイズ4L 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)75 機能静電気防止、吸汗速乾、抗菌・防臭 生地エコ制電ハニカムメッシュ 色番46 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×12 ボタン仕様糸付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする