半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77534775 品番 6110
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着た瞬間からヒンヤリ冷たい
生地の裏側をナイロン、表側をポリエステルメッシュにすることで接触冷感性と通気性を確保。
夏場に最適なワークポロシャツです。
便利なフスナポケット、ペン差し付き
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
脇裏に消臭テープ付き
脇下に反射テープ付き
胸ポケット反射テープ付き
左袖ペン差し
前立て比翼仕様
台衿仕様で清潔できちんとした印象に

ディープネイビー サイズLL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル55、ナイロン45 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)72 機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ 生地プレーティング冷感鹿の子 色番19 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 接触仕様(冷感)Q-max値0.256 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×17 ボタン仕様糸付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする