曜日別特売
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924

 

6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924
6110 半袖ポロシャツ ジーベック 77534924

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
サイズL
内容量1着注文コード77534924品番6110
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着た瞬間からヒンヤリ冷たい
生地の裏側をナイロン、表側をポリエステルメッシュにすることで接触冷感性と通気性を確保。
夏場に最適なワークポロシャツです。
便利なフスナポケット、ペン差し付き
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
脇裏に消臭テープ付き
脇下に反射テープ付き
胸ポケット反射テープ付き
左袖ペン差し
前立て比翼仕様
台衿仕様で清潔できちんとした印象に

カーキサイズL胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル55、ナイロン45肩幅(cm)44.5袖丈(cm)21着丈(cm)69機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地プレーティング冷感鹿の子色番36材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.256胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×17ボタン仕様糸付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする