曜日別特売
6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535396

 

6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535396
6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535396
6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535396
6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535396

長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード77535396品番6650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
脇メッシュで通気性アップ
オリジナル転写プリント入り

クロサイズL胸囲(cm)93混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12着丈(cm)68機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ裄丈(cm)78生地ナイロン天竺色番90接触仕様(冷感)Q-max値0.328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする