6653 アームカバー ジーベック 77535527 6653 アームカバー ジーベック 77535527 6653 アームカバー ジーベック 77535527 6653 アームカバー ジーベック 77535527

アームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード77535527 品番6653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り

迷彩ブラック サイズM 長さ(cm)36 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12 機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ 生地ナイロン天竺 色番960 接触仕様(冷感)Q-max値0.328 袖口(cm)下:15、上:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする