15167 ボタンダウン長袖シャツ ジーベック 77535999 15167 ボタンダウン長袖シャツ ジーベック 77535999

ボタンダウン長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77535999 品番 15167
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

麻混ならではの清涼感と着心地
麻混糸を使用し清涼感のある生地に仕上げました。
綿の吸湿性と麻のシャリ感、通気性。
両方の良いところをミックスしたクールビズシャツです。
ボタンダウンがノーネクタイの襟元をオシャレに引き立てます。

サックス サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)綿72、麻28 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)49 着丈(cm)84 腰廻り(cm)112 裄丈(cm)82 生地麻混ポプリン 色番42 衿廻り(cm)41 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする