曜日別特売
15167 ボタンダウン長袖シャツ ジーベック 77536017

 

15167 ボタンダウン長袖シャツ ジーベック 77536017
15167 ボタンダウン長袖シャツ ジーベック 77536017

ボタンダウン長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード77536017品番15167
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

麻混ならではの清涼感と着心地
麻混糸を使用し清涼感のある生地に仕上げました。
綿の吸湿性と麻のシャリ感、通気性。
両方の良いところをミックスしたクールビズシャツです。
ボタンダウンがノーネクタイの襟元をオシャレに引き立てます。

サックスサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)綿72、麻28ウエスト(cm)124肩幅(cm)53着丈(cm)84腰廻り(cm)124裄丈(cm)84生地麻混ポプリン色番42衿廻り(cm)45性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする