レインジャケット(単品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77536044 品番 32004
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
左胸反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付き)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
袖口面ファスナーで調整可能

材質ポリエステル100% ディープネイビー サイズS 胸囲(cm)104 着丈(cm)72 機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材 裄丈(cm)82 耐水圧(mm)10000 生地ストレッチタフタ(PUラミネート) 色番19 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする