曜日別特売
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087

 

32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087
32004 レインジャケット(単品) ジーベック 77536087

レインジャケット(単品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ディープネイビー
内容量1着注文コード77536087品番32004
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
左胸反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付き)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
袖口面ファスナーで調整可能

材質ポリエステル100%ディープネイビーサイズ3L胸囲(cm)122着丈(cm)80機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材裄丈(cm)93耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)色番19材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする